Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Mitnehmer f.Hubstangenverlängerung f. GDB./GLB.2E (linear)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Mitnehmer f.Hubstangenverlängerung f. GDB./GLB.2E (linear)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK55.2

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Drehbegrenzer

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019266

Sonepar Artikelnummer

121183383

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASK55.2

Hersteller Typ

ASK55.2

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASK55.2

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

Drehbegrenzer

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84839089

Gewicht:

0.050 kg

Mitnehmer

Der Mitnehmer dient dazu, Bewegungen präzise zu übertragen und mechanische Verbindungen herzustellen.

Technische Details:

Kundenvorteile:

Haftungsausschluss: Von KI generiert.