Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Mobiler Datensammler ''Walk-By'', 868 MHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Mobiler Datensammler ''Walk-By'', 868 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55563-F161

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625018542

Sonepar Artikelnummer

121212169

Hersteller Artikelnummer

S55563-F161

Hersteller Typ

WTT726-FE7300

Hersteller Artikel Nr.:

S55563-F161

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

sonstige

Farbe:

grau

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.218 kg

Mit dem Parametrierungs- und Auslesetool als mobilem Empfänger und der App ACT60-Metering App als Assistentin werden Planung und Installation sowie Inbetriebnahme und Auslesung von Liegenschaften vereinfacht: - Zur Optimierung und kosteneffizienten Planung und Projektierung Ihrer Feldprozesse werden die stationären Netzwerke vor Ort einer Pegelmessung unterzogen. Sie erhalten damit den jeweils besten Montagepunkt für die Netzwerkknoten. - Die mobile walk-by-Auslesung erhält mit der direkten und übersichtlichen Darstellung der empfangenen Verbrauchs- und Gerätedaten ein Abbild Ihrer Liegenschaft. - Alle Zähler, die mit einer walk-by-Funk-Schnittstelle ausgerüstet sind, versenden Ihre Daten periodisch zu den bei der Inbetriebnahme konfigurierten Zeitfenstern. Während dieser Zeitfenster können mit dem Parametrierungs- und Auslesetool die Daten aus der Ferne ausgelesen werden. Privat- oder Geschäftsräume müssen somit nicht mehr betreten werden. Sind in einer Anlage Geräte in S-, C- oder T-Mode verbaut, können diese vom mobilen Parametrierungs- und Auslesetool ausgelesen werden. Die Bedienungs- und Sicherheitsanleitung beinhaltet folgende Sprachvarianten: Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.