Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - MOBY D Abstandshalter für MDS D139 D=85mm, Höhe 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - MOBY D Abstandshalter für MDS D139 D=85mm, Höhe 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT26900AA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515143253

Sonepar Artikelnummer

120747612

Hersteller Artikelnummer

6GT26900AA00

Hersteller Typ

6GT2690-0AA00

Hersteller Artikel Nr.:

6GT26900AA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.050 kg

    MOBY D Abstandshalter für MDS D139

    Der MOBY D Abstandshalter MDS D139 dient der präzisen Positionierung und Abstandskontrolle in automatisierten Prozessen.

    Technische Details:

    • Typ: Abstandshalter
    • Modell: MDS D139
    • Kompatibel mit SIMATIC RF-Systemen
    • Material: Hochwertiger Kunststoff

    Kunden Vorteile:

    • Verbessert die Genauigkeit der automatisierten Abläufe
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Robust und langlebig für den industriellen Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie