SIEMENS - MOBY D Antennen-Anschlussleitung für ANT D5, ANT D6 und ANT D10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26910CH33
Verseilelement - nein
Mantel-Farbe - schwarz
Außendurchmesser ca. - 4.85 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -35 .. 80 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209654075
Sonepar Artikelnummer
121121188
Hersteller Artikelnummer
6GT26910CH33
Hersteller Typ
6GT2691-0CH33
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26910CH33
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
4.85 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-35 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.163 kg
- Länge: 3,3 m
- IP65 Schutzklasse
- Material: PVC
- Kompatibel mit ANT D5, ANT D6 und ANT D10
- Geeignet für SLG D10/SLG D10S oder RF290 Antennenweiche
- Ermöglicht eine stabile Verbindung zwischen Antenne und Reader.
- Durch die IP65 Schutzklasse wird eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse gewährleistet.
- Flexible Länge von 3,3 m für unterschiedlichste Anwendungen.
- Verwendung von hochwertigem PVC für Langlebigkeit.
MOBY D Antennenanschlussleitung
Die MOBY D Antennenanschlussleitung dient zur Verbindung von einer long-range HF-Antenne mit einem Reader über TNC-Stecker.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


