SIEMENS - MOBY D Antennenleitung zwischen Antenne ANT D5/D6/D10 und SLG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26910CN10
Verseilelement - nein
Mantel-Farbe - schwarz
Außendurchmesser ca. - 4.85 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -35 .. 80 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209672857
Sonepar Artikelnummer
121121190
Hersteller Artikelnummer
6GT26910CN10
Hersteller Typ
6GT2691-0CN10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26910CN10
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
4.85 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-35 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.350 kg
- Antennenweiche, IP65
- Material: PVC
- Länge: 10 m
- Typ: Koaxialleitung zur Verbindung einer long-range HF-Antenne mit einem Reader über TNC-Stecker
- Einfache Installation zwischen Antenne und Reader
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse dank IP65-Zertifizierung
- Hohe Flexibilität mit einer Länge von 10 m
Moby D Antennenleitung
Die MOBY D Antennenleitung dient zur Verbindung zwischen der Antenne ANT D5/D6/D10 und den Geräten SLG D10/D10S/SLG D11/D11S oder RF290.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


