SIEMENS - MOBY D/E, RF300 Abstandshalter 20mm für MDS D100/MDS E600/611, RF360T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT21900AA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209654488
Sonepar Artikelnummer
120747608
Hersteller Artikelnummer
6GT21900AA00
Hersteller Typ
6GT2190-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT21900AA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.031 kg
- Typ: Abstandshalter
- Modell: MOBY D/E, RF300
- Kompatibel mit: MDS D100, MDS E600/611, RF360T
- Abmessungen: 20 mm
- Verwendung mit: Befestigungslasche 6GT2190-0AB00
- Ermöglicht die Installation in metallfreien Umgebungen.
- Steigert die Effizienz und Leistung der Antennenmontage.
- Robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit.
Moby D/E, RF300 Abstandshalter für MDS D100/MDS E600/611, RF360T
Der SIMATIC RF-Abstandshalter von 20 mm ermöglicht eine optimale Montage von Antennen in metallfreien Räumen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


