SIEMENS - MOBY D/RF300 ISO/RF200 Befestigungshaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26900AE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106024925
Sonepar Artikelnummer
121121184
Hersteller Artikelnummer
6GT26900AE00
Hersteller Typ
6GT2690-0AE00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26900AE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Kompatibel mit MDS D423 und RF330T
- Temperaturbereich bis +100°C
- Verpackungseinheit: Mindestbestellmenge 10 Stück
- Sichere Montage und Schutz der Geräte
- Hohe Temperaturbeständigkeit für vielseitige Anwendungen
- Effiziente Verpackungsschritte durch Mindestbestellmenge von 10
MOBY D/RF300 ISO/RF200 Befestigungshaube
Die MOBY D/RF300 ISO/RF200 Befestigungshaube ist eine robuste Schutzhülle für die MDS D423 und RF330T, ausgelegt für Temperatureinsatzbereiche bis +100°C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


