SIEMENS - MOBY D/RF300 ISO Schnellwechsel-Halterung, I-Gewinde, für MDS D139/MDS D339

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26900AH10
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106024932
Sonepar Artikelnummer
121121186
Hersteller Artikelnummer
6GT26900AH10
Hersteller Typ
6GT2690-0AH10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26900AH10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg
- Material: Edelstahl
- Geeignet für: MDS D139 und MDS D339
- Gewinde: M10 Innengewinde
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Ermöglicht einen schnellen Wechsel der Halterung.
- Robuste Bauweise für langlebige Nutzung.
- Einfache Installation und Demontage.
MOBY D/RF300 ISO Schnellwechsel-Halterung Edelstahl für MDS D139 und MDS D339
Die MOBY D/RF300 Schnellwechsel-Halterung aus Edelstahl ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung von MDS D139 und MDS D339.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


