Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Modul M-BUS mit 2 Impulseingänge für UH50.. mit Firmware ab 5.15

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Modul M-BUS mit 2 Impulseingänge für UH50.. mit Firmware ab 5.15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55563-F108

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem KNX Secure - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914090843

Sonepar Artikelnummer

121184711

Hersteller Artikelnummer

S55563-F108

Hersteller Typ

WZU-MI

Hersteller Artikel Nr.:

S55563-F108

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Updatefähig:

Nein

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.001 kg

M-Bus Modul G4 mit zwei Impulseingängen nach EN 13757 und DIN 1434-3 für UH50. (ab Zähler-FW 5.15) und UC50. (jede Zähler-FW), mit Stützbatterie für Impulseeingänge