Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Modul N, System 5-polig 9x 160mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Modul N, System 5-polig 9x 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US16000RE02

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 9 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526416

Sonepar Artikelnummer

120594527

Hersteller Artikelnummer

8US16000RE02

Hersteller Typ

8US1600-0RE02

Hersteller Artikel Nr.:

8US16000RE02

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

9 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.063 kg

    Modul N, System 5-polig 9x 160mm Sammelschienensystem 8US

    Der Modul N, System 5-polig 9x 160mm Sammelschienensystem 8US ermöglicht den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter auf eine sichere, platzsparende und übersichtliche Art.

    Technische Details:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
    • Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design für optimierte Raumnutzung in Installationsverteilern.
    • Wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung durch Schnellmontage-Kontaktierung.
    • Übersichtliche Anordnung der Geräte ermöglicht einfache Wartung und Anpassung.
    • Kosteneffizienz durch reduzierten Montageaufwand.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie