Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Modul PE, System 5-polig 9x 160mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Modul PE, System 5-polig 9x 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US16000RF02

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 9 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526423

Sonepar Artikelnummer

120594528

Hersteller Artikelnummer

8US16000RF02

Hersteller Typ

8US1600-0RF02

Hersteller Artikel Nr.:

8US16000RF02

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

9 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.062 kg

    Modul PE, System 5-polig 9x 160mm Sammelschienensystem 8US

    Der Modul PE ist ein platzsparendes und sicheres Sammelschienensystem für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
    • Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise für eine effiziente Nutzung des Installationsraums
    • Schnellmontage-Kontaktierung sorgt für eine wirtschaftliche Bestückung
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie