SIEMENS - Modularer mechanischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4'' 50° 110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55560-F111
Nenndurchmesser alle Anschlüsse - 3/4 Zoll (20)
Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel - PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 50 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625012908
Sonepar Artikelnummer
121184645
Hersteller Artikelnummer
S55560-F111
Hersteller Typ
WFK240.D110
Hersteller Artikel Nr.:
S55560-F111
Nenndurchmesser alle Anschlüsse:
3/4 Zoll (20)
Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Geeignet für:
kaltes Leitungswasser
Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser Gehäuse:
DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
15 mm
Druckstufe Flansch:
PN 16
Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3):
2.5 m³/h
Arbeitslänge:
65 mm
Anzeigeart:
digital
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.375 kg


