SIEMENS - Modularer mechanischer Kaltwasserzähler Q3=4,0m3/h G1'' 50° 130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55560-F112
Nenndurchmesser alle Anschlüsse - 1 Zoll (25)
Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel - PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 50 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625012915
Sonepar Artikelnummer
121184646
Hersteller Artikelnummer
S55560-F112
Hersteller Typ
WFK240.E130
Hersteller Artikel Nr.:
S55560-F112
Nenndurchmesser alle Anschlüsse:
1 Zoll (25)
Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Geeignet für:
kaltes Leitungswasser
Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser Gehäuse:
DN 20
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
20 mm
Druckstufe Flansch:
PN 16
Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3):
4 m³/h
Arbeitslänge:
65 mm
Anzeigeart:
digital
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.448 kg


