SIEMENS - Modulares Differenzstrom- Schutzgerät LCD, 230V AC IDN 0,03A-3A (Typ A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV81016KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869434612
Sonepar Artikelnummer
120607971
Hersteller Artikelnummer
5SV81016KK
Hersteller Typ
5SV8101-6KK
Hersteller Artikel Nr.:
5SV81016KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 .. 3000 mA
Spannungsmessbereich:
184 .. 276 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
54 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.269 kg
- Modular: Flexibles Design für einfache Integration
- Nordamerika-kompatibel: Funktioniert mit 230V AC
- Ströme: IDN 0,03A-3A (Typ A)
- Reaktionszeit: 10 Sekunden (SEL)
- Erhöhte Sicherheit durch effektiven Schutz gegen Fehlerströme
- Einfache Montage und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Anwendungen
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Geräts
Modulares Differenzstrom- Schutzgerät LCD, 230V AC IDN 0,03A-3A (Typ A)
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


