SIEMENS - Modulares Differenzstrom- Schutzgerät Typ A, analog mit Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV81226MP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Ansprechwert Stromstärke 2 - 10 .. 30000 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624581306
Sonepar Artikelnummer
121289785
Hersteller Artikelnummer
5SV81226MP
Hersteller Typ
5SV8122-6MP
Hersteller Artikel Nr.:
5SV81226MP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Ansprechwert Stromstärke 2:
10 .. 30000 mA
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
100 .. 240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47 .. 63 Hz
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Breite:
18 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.090 kg
- Typ: A
- Analog mit Kommunikation
- Bitte Funkzulassung beachten!
- Länderliste: siehe Zertifikate
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Modulares Differenzstrom- Schutzgerät Typ A
Das modulare Differenzstrom-Schutzgerät Typ A bietet optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


