SIEMENS - Modulares Differenzstrom- Schutzgerät Typ B , analog mit Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV81224MR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion - für gemischte Netze
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624581344
Sonepar Artikelnummer
121289772
Hersteller Artikelnummer
5SV81224MR
Hersteller Typ
5SV8122-4MR
Hersteller Artikel Nr.:
5SV81224MR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion:
für gemischte Netze
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 .. 3000 mA
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
100 .. 240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47 .. 63 Hz
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Breite:
36 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.170 kg
- Typ: B
- Funkzulassung beachten!
- Länderliste: siehe Zertifikate
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Modulares Differenzstrom-Schutzgerät Typ B
Das Modulare Differenzstrom-Schutzgerät Typ B bietet eine innovative Lösung für Ihre Sicherheit mit integrierter Kommunikation.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


