SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 125, 100 A, 2-polig, 65 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA51101BB210AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 415 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948843253
Sonepar Artikelnummer
120946240
Hersteller Artikelnummer
3VA51101BB210AA0
Hersteller Typ
3VA5110-1BB21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA51101BB210AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
415 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 A
Verlustleistung:
12.8 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.650 kg
- Maximales Kurzschl-Ausschaltvermögen: 65kA @ 480V
- 2-polig, Anlagenschutz MCS110
- Nennstrom (In): 100A ohne Überlastschutz
- Eigenschutz Ii: 16 x In
- Verfügbar in 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- UL-zugelassen und erfüllt IEC-Standard
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten weltweit für Anlagen
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Einfache Montage durch durchgängige Modularität
- Erfüllung wichtiger Sicherheitsstandards
Molded case switch 3VA5 UL Frame 125 max.
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet modularen Schutz für elektrische Anlagen mit einem Kurzschl-Ausschaltvermögen von 65kA @ 480V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


