SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 250, 100 A, 2-polig, 100 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52101BB610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948868423
Sonepar Artikelnummer
120606178
Hersteller Artikelnummer
3VA52101BB610AA0
Hersteller Typ
3VA5210-1BB61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52101BB610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500 A
Verlustleistung:
5.8 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.900 kg
- Kurzschl-Ausschaltvermögen 100kA @ 480V
- 2-polig
- Anlagenschutz MCS110
- Bemessungsstrom In=100A ohne Überlastschutz
- Schutzart gemäß UL-Standard
- Verfügbar in 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör
- Weltweit einsetzbar dank Erfüllung von IEC- und UL-Standards
- Geringer Platzbedarf durch kompaktes Design
- Vielseitige Funktionalitäten für verschiedene Anwendungen
- Einheitlichkeit im Zubehör über alle Baugrößen und Baureihen
Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max.
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


