SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 250, 100 A, 3-polig, 100 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52101BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948868430
Sonepar Artikelnummer
120606177
Hersteller Artikelnummer
3VA52101BB310AA0
Hersteller Typ
3VA5210-1BB31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52101BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500 A
Verlustleistung:
8.7 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.999 kg
- Kurzschl-Ausschaltvermögen: 100kA @ 480V
- Polzahl: 3-polig
- Anlagenschutz: MCS110
- Bemessungsstrom: In=100A ohne Überlastschutz
- Eigenschutz: Ii=16 x In
- Verfügbare Ausführungen: 2-, 3- und 4-polig für Festeinbau
- Kompatibilität: Erfüllt IEC- sowie UL-Standards
- Modular und einfach montierbares Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Reduzierter Platzbedarf dank kompaktem Design.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Einhaltung internationaler Standards.
- Vielseitige Funktionalitäten für unterschiedliche Anwendungen.
Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet höchste Flexibilität und Modularität, was ihn zu einer idealen Lösung für den Anlagenschutz macht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


