SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 250, 150 A, 2-polig, 65 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA52150BB610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948868300
Sonepar Artikelnummer
120606234
Hersteller Artikelnummer
3VA52150BB610AA0
Hersteller Typ
3VA5215-0BB61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA52150BB610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 A
Verlustleistung:
13.04 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.900 kg
- Kurzschl-Ausschaltvermögen: 65kA @ 480V
- 2-polig, Anlagenschutz MCS110
- Nennstrom (In): 150A ohne Überlastschutz
- Selbstschutz Ii: 16 x In OHNE ANSCHLUSS
- Verfügbarkeit in 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Einhaltung des IEC- und UL-Standards für weltweiten Einsatz
- Modularität und einfache Montage dank durchgängig einheitlichem Zubehör
- Geringer Platzbedarf ohne Kompromisse bei der Funktionalität
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen
Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max.
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet flexible und modulare Lösungen für die Anlagensicherung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


