SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 250, 600 A, 3-polig, 100 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA54601BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948868515
Sonepar Artikelnummer
120946577
Hersteller Artikelnummer
3VA54601BB310AA0
Hersteller Typ
3VA5460-1BB31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA54601BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6000 A
Verlustleistung:
120 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.746 kg
- Maximale Kurzschlussausschaltvermögen: 100kA @ 480 V
- Ausführung: 3-polig
- Bemessungsstrom: In=600A ohne Überlastschutz
- Selbstschutz: Ii=10 x In ohne Anschluss
- Verfügbar in 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör
- Entspricht IEC-Standard und UL-Standard
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Weltweite Verwendung dank Erfüllung internationaler Standards
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter
- Ein System für alle Anwendungen
Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 600 Max
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet umfassenden Anlagenschutz mit einer maximalen Kurzschlussausschaltvermögen von 100kA @ 480 V und modularer Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


