SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 400, 400 A, 2-polig, 65 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA53400BB610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948868348
Sonepar Artikelnummer
120946253
Hersteller Artikelnummer
3VA53400BB610AA0
Hersteller Typ
3VA5340-0BB61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA53400BB610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6000 A
Verlustleistung:
80 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.950 kg
- KurzschlAusschaltvermögen: 65kA @ 480 V
- 2-polig, Anlagenschutz MCS110
- Bemessungsstrom: 400A ohne Überlastschutz
- Eigenschutz Ii: 15 x In
- Verfügbar in 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für weltweiten Einsatz
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt
- Platzsparendes Design für einfache Integration in Anlagen
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Ein System für alle Anwendungen
Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 400
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet zuverlässigen Anlagenschutz und hohe Flexibilität bei minimalem Platzbedarf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


