SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 400, 400 A, 3-polig, 100 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA63401BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948859223
Sonepar Artikelnummer
120607404
Hersteller Artikelnummer
3VA63401BB310AA0
Hersteller Typ
3VA6340-1BB31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA63401BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5600 A
Verlustleistung:
70 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.300 kg
- UL Frame 400 max.
- Kurzschl-Ausschaltvermögen 100kA @ 480V
- 3-polig
- Anlagenschutz MCS110
- In=400A ohne Überlastschutz
- Eigenschutz Ii=14 x In ohne Anschluss
- Erhältlich in 3- und 4-poliger Ausführung
- Geeignet für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Flexible and modular design suitable for various applications.
- Meets both IEC and UL standards for global usage.
- Compact design saves installation space.
- Modular and easily mountable accessories available for all sizes and series.
- A reliable system designed for all applications.
Molded case switch 3VA6
The Molded case switch 3VA6 is a compact circuit breaker designed for versatile applications with UL certification, offering a short-circuit protection capacity of 100kA at 480V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


