SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 400, 400 A, 3-polig, 100 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA53401BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948868492
Sonepar Artikelnummer
120947646
Hersteller Artikelnummer
3VA53401BB310AA0
Hersteller Typ
3VA5340-1BB31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA53401BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6000 A
Verlustleistung:
120 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.200 kg
- Max. Kurzschaltvermögen: 100kA @ 480 V
- 3-polig, Anlagenschutz MCS110
- Nennstrom (In): 400A ohne Überlastschutz
- Eigenverhalten (Ii): 15 x In ohne Anschluss
- Verfügbar in 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Modularer Aufbau mit einfach zu montierendem Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Erfüllt sowohl den IEC-Standard als auch den UL-Standard
- Einfache Montage und Nutzung weltweit für Anlagen
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 400 Max.
Der Molded Case Switch 3VA5 von Siemens ist ein flexibler und kompakter Leistungsschalter mit UL-Zulassung, der weltweit eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


