SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 400, 400 A, 3-polig, 65 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA53400BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948868355
Sonepar Artikelnummer
120947831
Hersteller Artikelnummer
3VA53400BB310AA0
Hersteller Typ
3VA5340-0BB31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA53400BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6000 A
Verlustleistung:
120 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.748 kg
- Max. KurzschlAusschaltvermögen: 65kA @ 480 V
- 3-polig, Anlagenschutz MCS110
- Bemessungsstrom: In=400A ohne Überlastschutz
- Eigenschutz Ii=15 x In ohne Anschluss
- Verfügbar in 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Modular und einfach zu montieren - Zubehör ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen.
- Erfüllt weltweit sowohl den IEC- als auch den UL-Standard für verschiedene Anwendungsszenarien.
- Niedriger Platzbedarf im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt.
- Vielfältige Funktionen zur Anpassung an spezifische Anforderungen.
Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 400
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung bietet einen hohen Anlagenschutz und umfassende Flexibilität bei kompaktem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


