SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 400, 400 A, 4-polig, 100 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA53401BB410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624411443
Sonepar Artikelnummer
121378760
Hersteller Artikelnummer
3VA53401BB410AA0
Hersteller Typ
3VA5340-1BB41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA53401BB410AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
4
Verlustleistung:
120 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.200 kg
- Max. Kurzschl-Ausschaltvermögen: 100kA @ 480 V
- 4-polig MCS110
- Bemessungsstrom: In=400A ohne Überlastschutz
- Eigenschutz Ii=16 x In
- Verfügbar in 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Weltweite Anwendbarkeit durch Erfüllung von IEC- und UL-Standards.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen.
- Hohe Flexibilität und Vielfalt bei der Anwendung.
- Platzsparendes Design, das die Installation erleichtert.
Molded case switch 3VA5 UL Frame 400
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf und erfüllt sowohl den IEC- als auch den UL-Standard.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


