SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 600, 600 A, 2-polig, 100 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA54601BB610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948868508
Sonepar Artikelnummer
120950299
Hersteller Artikelnummer
3VA54601BB610AA0
Hersteller Typ
3VA5460-1BB61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA54601BB610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6000 A
Verlustleistung:
80 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.950 kg
- Kurzschaltvermögen: 100kA @ 480 V
- Anlagenschutz: MCS110
- Bemessungsstrom: In=600A ohne Überlastschutz
- Eigenschutz Ii: 10 x In ohne Anschluss
- Schalterausführung: 2-, 3- und 4-polig
- Erfüllt sowohl IEC- als auch UL-Standards für den weltweiten Einsatz.
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduzierter Platzbedarf durch kompaktes Design.
- Eingesetzt für vielfältige Anwendungen und Schutzkonzepte.
Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 600
Die Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bieten Flexibilität und modularen Einsatz für Anlagenschutz mit UL-Zulassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


