SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 600, 600 A, 2-polig, 65 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA54600BB610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948868362
Sonepar Artikelnummer
120948287
Hersteller Artikelnummer
3VA54600BB610AA0
Hersteller Typ
3VA5460-0BB61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA54600BB610AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6000 A
Verlustleistung:
80 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.950 kg
- Kurzschluss-Ausschaltvermögen: 65kA @ 480 V
- Polanzahl: 2-polig
- Nennstrom: 600A ohne Überlastschutz
- Eigenschutz: Ii=10 x In
- Verfügbare Ausführungen: 2-, 3- und 4-polig
- IEC-Standard: Erfüllt, sowie UL Standard
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch die Erfüllung internationaler Standards.
- Einheitliches und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen.
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen durch verschiedene Bemessungsdauerströme.
Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 600 Max.
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 bietet hervorragenden Anlagenschutz mit vielseitigen Funktionen und UL-Zulassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


