SIEMENS - Molded Case Switch, UL, Frame 600, 600 A, 3-polig, 100 kA, ohne Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA64601BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsspannung - 690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948861882
Sonepar Artikelnummer
120607670
Hersteller Artikelnummer
3VA64601BB310AA0
Hersteller Typ
3VA6460-1BB31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA64601BB310AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5400 A
Verlustleistung:
151 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.300 kg
- Kurzschl-Ausschaltvermögen: 100kA @ 480V
- Polzahl: 3-polig
- Anlagenschutz: MCS110
- Nennstrom: In=600A ohne Überlastschutz
- Eigenschutz: Ii=9 x In ohne Anschluss
- Verfügbare Ausführungen: 3- und 4-polig mit unterschiedlichen Bemessungsdauerströmen
- Montageoptionen: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Modulares Zubehör mit vielfältigen Funktionen
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Erfüllung des IEC- und UL-Standards
- Platzsparendes Design
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Einfach zu montieren und zu bedienen
Molded case switch 3VA6 UL Frame 600 max.
Die Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA6 mit UL-Zulassung bieten einen zuverlässigen Anlagenschutz und hohe Flexibilität bei geringem Platzbedarf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


