SIEMENS - MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX50028QN041FA0
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696699
Sonepar Artikelnummer
121123992
Hersteller Artikelnummer
6FX50028QN041FA0
Hersteller Typ
6FX5002-8QN04-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX50028QN041FA0
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
6.600 kg
- Datenleitung: IX Stecker UL/CSA DESINA
- Länge: 50 m
- Dmax: 9,7 mm
- Anschlussstecker: motorseitig M17- bzw. M12-Anschluss
- Schutzart: IP20 umrichterseitig, IP65 motorseitig
- Optimierte Anschlusstechnik: One Cable Connection (OCC)
- Zeitsparende Verlegung durch nur eine Leitung
- Geringerer Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung
- Nur ein Kabel muss gereinigt werden, was die Hygiene in Industrien erhöht
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
Einkabelleitung konfektioniert 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C Stecker Speed-Connect M12
Die Einkabelleitung ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2 mit nur einem Kabel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


