SIEMENS - MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX50028QN081AF0
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzmantel - ohne
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948678831
Sonepar Artikelnummer
121124002
Hersteller Artikelnummer
6FX50028QN081AF0
Hersteller Typ
6FX5002-8QN08-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX50028QN081AF0
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.945 kg
- Leitung mit IX Stecker UL/CSA
- Länge (M)= Dezimetergenau bestellbar
- Motorseitiger M17- bzw. M12-Anschlussstecker
- Schutzart umrichterseitig: IP20
- Schutzart motorseitig: IP65
- Durchmesser: Dmax.=10,5 MM
- Zeitsparende Verlegung durch nur eine Leitung
- Reduzierter Installationsraum und Platzbedarf
- Erleichterte Reinigung in hygienekritischen Industrien
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
- Optimierte Anschlusstechnik durch One Cable Connection (OCC)
Einkabelleitung Konfektioniert 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Stecker SPEED-CONNECT M17
Der Einkabelleitung Konfektioniert ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2 mit nur einem Kabel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


