SIEMENS - MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX50028QN081FA0
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696705
Sonepar Artikelnummer
121124018
Hersteller Artikelnummer
6FX50028QN081FA0
Hersteller Typ
6FX5002-8QN08-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX50028QN081FA0
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
8.050 kg
- Leitungstyp: 4G0,75+2x0,5+4x0,2
- Stecker: M17 mit Aderendhülse
- Bestellbarkeit: Dezimetergenau
- Schutzart (Umrichterseite): IP20
- Schutzart (Motorseite): IP65
- Länge: 50 m
- DMAX: 10,5 mm
- Zeitsparende Verlegung durch nur ein Kabel.
- Geringerer Platzbedarf bei der Kabelführung.
- Erfüllung erhöhter Hygienebedürfnisse in der Industrie durch Reinigung nur eines Kabels.
- Einfacher Montage möglich, selbst bei beengten Platzverhältnissen.
- Optimierte Anschlusstechnik durch OCC.
Einkabelleitung konfektioniert 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Stecker Speed-Connect M17
One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT provides a simple, fast, and secure connection for the SINAMICS S210 servo inverter and the SIMOTICS S-1FK2 servo motor using only one cable instead of the usual multiple leads.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


