SIEMENS - MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX50028QN111FA0
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzmantel - ohne
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515680741
Sonepar Artikelnummer
121124020
Hersteller Artikelnummer
6FX50028QN111FA0
Hersteller Typ
6FX5002-8QN11-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX50028QN111FA0
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
11.961 kg
- Datenleitung mit IX Stecker UL/CSA DESINA
- Länge: 50 m
- Dmax.: 12,3 mm
- One Cable Connection (OCC)
- Motorseitiger Anschlussstecker: M17- bzw. M12
- Schutzart umrichterseitig: IP20
- Schutzart motorseitig: IP65
- Zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung
- Geringerer Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung
- Weniger Reinigungsaufwand, da nur ein Kabel gereinigt werden muss
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen dank kompaktem Motordesign
Einkabelleitung konfektioniert 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23
Die Einkabelleitung ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Verbindung zwischen dem Servo-Umrichter SINAMICS S210 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FK2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


