SIEMENS - MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX50028QN211FA0
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzmantel - ohne
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515680758
Sonepar Artikelnummer
121124022
Hersteller Artikelnummer
6FX50028QN211FA0
Hersteller Typ
6FX5002-8QN21-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX50028QN211FA0
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
15.111 kg
- Produktart: Einkabelleitung konfektioniert
- Länge: 50 m
- Dmax: 13,3 mm
- Anschluss: motorseitig M17- oder M12-Anschlussstecker
- Schutzart umrichterseitig: IP20
- Schutzart motorseitig: IP65
- Ein-Kabel-Technik: Leistung, Geber-Anbindung und Bremsenansteuerung in einer Leitung
- Optimierte Anschlusstechnik: OCC (One Cable Connection)
- Zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung
- Reduzierter Installationsraum und Platzbedarf bei der Kabelführung
- Einfachere Reinigung, besonders in hygienisch sensiblen Industrien
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
- Dezimetergenau bestellbar
Einkabelleitung konfektioniert 4G2,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23
Das Einkabelsystem ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Verbindung zwischen dem Servo-Umrichter SINAMICS S210 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FK2 mit nur einem Kabel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


