SIEMENS - MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX50028QN041AG0
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515697091
Sonepar Artikelnummer
121124143
Hersteller Artikelnummer
6FX50028QN041AG0
Hersteller Typ
6FX5002-8QN04-1AG0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX50028QN041AG0
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.932 kg
- Leitungstyp: Einkabelleitung mit Adernhülsen
- Länge: Dezimetergenau bestellbar
- Anschlussstecker: M17- bzw. M12-Anschlussstecker (kleinster OCC-Stecker weltweit)
- Schutzart: IP20 (umrichterseitig) und IP65 (motorseitig)
- Maximaler Durchmesser: Dmax.=9,7 mm
- OCC Technologie: One Cable Connection für ein Kabel statt zwei oder drei
- Zeitsparende Verlegung durch ein einziges Kabel
- Reduzierter Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung
- Erleichterte Reinigung, besonders in hygienic-relevanten Industrien
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
- Optimierte Anschlusstechnik durch die OCC (One Cable Connection)
Einkabelleitung Konfektioniert 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C Stecker SPEED-CONNECT M12
Die Einkabelleitung bietet eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2, indem sie alle benötigten Verbindungen in einem Kabel zusammenführt.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


