Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Basisleitung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6FX50028QN111AB0

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.446 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515697244

Sonepar Artikelnummer

121216853

Hersteller Artikelnummer

6FX50028QN111AB0

Hersteller Typ

6FX5002-8QN11-1AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6FX50028QN111AB0

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.446 kg

    Einkabelleitung Konfektioniert 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23

    Die Einkabelleitung Konfektioniert ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Verbindung zwischen dem Servo-Umrichter SINAMICS S210 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FK2 mit nur einem Kabel.

    Technische Details:

    • One Cable Connection (OCC)
    • Leistung, Geber-Anbindung und Bremsenansteuerung in einer Leitung
    • Dezimetergenau bestellbar
    • M17- bzw. M12-Anschlussstecker (kleinster OCC-Stecker weltweit)
    • Umrichterseitig Schutzart IP20, motorseitig Schutzart IP65
    • Kabel mit Schnellverschluss SPEED-CONNECT

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung
    • Reduzierter Installationsraum und Platzbedarf bei der Kabelführung
    • Nur ein Kabel muss gereinigt werden, ideal für hygienische Anforderungen
    • Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
    • Optimierte Anschlusstechnik durch OCC

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie