SIEMENS - MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX50028QN211AF0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.701 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106443191
Sonepar Artikelnummer
121216866
Hersteller Artikelnummer
6FX50028QN211AF0
Hersteller Typ
6FX5002-8QN21-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX50028QN211AF0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.701 kg
- Stecker: SPEED-CONNECT M23
- Datenleitung mit IX Stecker
- UL/CSA zertifiziert
- DESINA MOTION-CONNECT
- Dmax.: 13,3 MM
- Länge: nach Wunsch dezimetergenau bestellbar
- Motorseitiger Anschluss: M17- bzw. M12-Anschlussstecker
- Schutzart umrichterseitig: IP20
- Schutzart motorseitig: IP65
- Zeitsparende Verlegung durch nur eine Leitung.
- Reduzierter Installationsraum und Platzbedarf.
- Einfachere Reinigung, besonders in hygienischen Anforderungen.
- Einfach Montage auch bei beengten Platzverhältnissen.
- Optimierte Anschlusstechnik durch OCC (One Cable Connection).
Einkabelleitung Konfektioniert 4G2,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C
Das Einkabelleitungssystem bietet eine effiziente Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2 über nur ein Kabel anstelle von mehreren Leitungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


