SIEMENS - MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Verlängerungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX50028QE111FA0
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzmantel - ohne
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515680727
Sonepar Artikelnummer
121124131
Hersteller Artikelnummer
6FX50028QE111FA0
Hersteller Typ
6FX5002-8QE11-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX50028QE111FA0
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
12.080 kg
- Ein-Kabel-Technik mit Schnellverschluss SPEED-CONNECT
- Dmax.=12,3 MM
- Länge (m)= 50
- M17- bzw. M12-Anschlussstecker
- Beidseitige Schutzart IP65
- Zeitersparende Verlegung von nur einer Leitung
- Geringerer Installationsraum bzw. Platzbedarf
- Nur ein Kabel muss gereinigt werden, ideal für hygienische Anforderungen in der Industrie
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
Einkabelleitung Verlängerung 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23 UL/CSA DESINA
One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT bietet eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


