SIEMENS - MOTION-CONNECT 500, Einkabellösung OCC, Verlängerungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX50028QE211AE0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106442699
Sonepar Artikelnummer
121216884
Hersteller Artikelnummer
6FX50028QE211AE0
Hersteller Typ
6FX5002-8QE21-1AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX50028QE211AE0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.490 kg
- Länge (m): maßgeschneiderte Bestellung in Dezimetergenauigkeit
- Dmax.: 13,3 mm
- Stecker: motorseitiger M17- bzw. M12-Anschlussstecker
- Schutzart: IP65 beidseitig
- Technologie: One Cable Connection (OCC)
- Zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung
- Geringerer Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung
- Nur ein Kabel muss gereinigt werden, was besonders in hygienisch anspruchsvollen Industrien vorteilhaft ist
- Einfache Montage selbst bei beengten Platzverhältnissen dank des kompakten Motors mit kleinem, drehbarem Stecker
Einkabelleitung Verlängerung 4G2,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23 UL/CSA DESINA
Die Einkabelleitung bietet eine einfache, schnelle und sichere Verbindung zwischen dem Servo-Umrichter SINAMICS S210 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FK2 über ein einziges Kabel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


