SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX80028QN041AB0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.269 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948678954
Sonepar Artikelnummer
121123936
Hersteller Artikelnummer
6FX80028QN041AB0
Hersteller Typ
6FX8002-8QN04-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX80028QN041AB0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.269 kg
- Ein-Kabel-Technik: Verbindet Servo-Umrichter und Servomotor mit nur einem Kabel.
- Länge (M): Dezimetergenau bestellbar.
- Stecker: Motorseitig mit M17- bzw. M12-Anschlussstecker.
- Schutzart: Umrichterseitig IP20, motorseitig IP65.
- Schnellverschluss: SPEED-CONNECT für vereinfachte Montage.
- Dmax: 9,7 mm.
- Zeitsparende Verlegung durch nur eine Leitung.
- Weniger Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung.
- Erleichterte Reinigung, besonders in hygienekritischen Industrien.
- Einfacher Zugang und Montage selbst bei beengten Platzverhältnissen.
Einkabelleitung Konfektioniert 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C Stecker SPEED-CONNECT M12
Das Produkt bietet eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2 durch eine innovative Ein-Kabel-Technik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


