Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Basisleitung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6FX80028QN081CA0

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 3.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948679036

Sonepar Artikelnummer

121123977

Hersteller Artikelnummer

6FX80028QN081CA0

Hersteller Typ

6FX8002-8QN08-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6FX80028QN081CA0

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.280 kg

    Einkabelleitung Konfektioniert 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Stecker SPEED-CONNECT M17

    Die Einkabelleitung bietet eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2 mit nur einem Kabel.

    Technische Details:

    • Leistung, Geber-Anbindung und Bremsenansteuerung in einer Leitung zusammengefasst
    • Länge: Dezimetergenau bestellbar
    • Motorseitiger Anschlussstecker: M17 und M12 (kleinster OCC-Stecker weltweit)
    • Umrichterseitig in der Schutzart IP20
    • Motorseitig in der Schutzart IP65
    • Montage auch bei beengten Platzverhältnissen möglich

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende Verkabelung durch nur eine Leitung
    • Verringerter Installationsraum und Platzbedarf bei der Kabelführung
    • Erhöhte Hygiene durch weniger Kabelreinigung in der Industrie
    • Einfache Montage dank des kompakten Motors mit kleinem, drehbarem Stecker

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie