SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX80028QN111FA0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 11.711 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515680789
Sonepar Artikelnummer
121123985
Hersteller Artikelnummer
6FX80028QN111FA0
Hersteller Typ
6FX8002-8QN11-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX80028QN111FA0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
11.711 kg
- Typ: Einkabelleitung konfektioniert 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C
- Anschluss: M17- bzw. M12-Anschlussstecker
- Schutzart: IP20 (umrichterseitig) und IP65 (motorseitig)
- Länge: 50 m
- Durchmesser: Dmax.=12,3 MM
- Bestellbare Länge: Dezimetergenau
- Verbindungstechnik: One Cable Connection (OCC)
- Reduzierung des Installationsraums und der Kabelverlegung durch die Verwendung eines einzigen Kabels.
- Zeitsparende Installation dank der Ein-Kabel-Technik mit Schnellverschluss SPEED-CONNECT.
- Erleichterte Reinigung von nur einem Kabel, besonders vorteilhaft in hygienekritischen Industrien.
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen durch den kompakten Motor mit kleinem, drehbarem Stecker.
- Optimierte Anschlusstechnik erhöht die Effizienz der Verbindung zwischen Motor und Umrichter.
Einkabelleitung konfektioniert 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23
Die Einkabelleitung ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Verbindung zwischen dem Servo-Umrichter SINAMICS S210 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FK2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


