SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX80028QN211FA0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 14.411 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515680796
Sonepar Artikelnummer
121123987
Hersteller Artikelnummer
6FX80028QN211FA0
Hersteller Typ
6FX8002-8QN21-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX80028QN211FA0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
14.411 kg
- Datenleitung: IX Stecker UL/CSA DESINA Motion-Connect 800PLUS
- Dmax: 13,3 MM
- Länge: 50 m
- One Cable Connection (OCC): vereinfacht die Verbindung mit nur einem Kabel
- Stecker: motorseitiger M17- bzw. M12-Anschlussstecker (kleinster OCC-Stecker weltweit)
- Schutzart: umrichterseitig IP20 und motorseitig IP65
- Zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung
- Geringerer Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung
- Erleichterte Reinigung durch nur ein Kabel, besonders wichtig in hygieneschutzbedürftigen Industrien
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen durch den kompakten Motor mit kleinem, drehbarem Stecker
Einkabelleitung konfektioniert 4G2,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23
Die Einkabelleitung konfektioniert 4G2,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


