SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX80028QN111AB0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.441 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515697480
Sonepar Artikelnummer
121124814
Hersteller Artikelnummer
6FX80028QN111AB0
Hersteller Typ
6FX8002-8QN11-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX80028QN111AB0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.441 kg
- Einen Kabelanschluss: One Cable Connection (OCC)
- Schnellverschluss: SPEED-CONNECT
- Länge: Dezimetergenau bestellbar
- Anschlussstecker: motorseitig M17- bzw. M12-Anschlussstecker (kleinster OCC-Stecker weltweit)
- Schutzart: umrichterseitig IP20, motorseitig IP65
- Zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung statt der üblichen zwei oder drei.
- Reduzierter Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung.
- Erleichterte Reinigung, besonders in Industrien mit hohen Hygieneanforderungen.
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen durch den kompakten Motor mit kleinem, drehbarem Stecker.
Einkabelleitung Konfektioniert 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23
Die Einkabelleitung bietet eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


