SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Basisleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX80028QN211CF0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 7.311 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106444372
Sonepar Artikelnummer
121216871
Hersteller Artikelnummer
6FX80028QN211CF0
Hersteller Typ
6FX8002-8QN21-1CF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX80028QN211CF0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
7.311 kg
- Datenleitung mit IX Stecker UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS
- Dmax. = 13,3 mm
- Länge (M): Dezimetergenau bestellbar
- Motorseitiger Anschluss: M17- bzw. M12-Stecker
- Schutzart: IP20 (umrichterseitig), IP65 (motorseitig)
- Optimierte Anschlusstechnik: One Cable Connection (OCC)
- Zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung
- Geringerer Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung
- Vereinfachte Reinigung, da nur ein Kabel gereinigt werden muss
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
Einkabelleitung Konfektioniert 4G2,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23
Die Einkabelleitung ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2 durch die Verwendung eines einzigen Kabels.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


