SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Verlängerungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX80028QE041AH0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948697399
Sonepar Artikelnummer
121123901
Hersteller Artikelnummer
6FX80028QE041AH0
Hersteller Typ
6FX8002-8QE04-1AH0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX80028QE041AH0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.043 kg
- Typ: Einkabelleitung mit Speed-Connect M12 female / M12 male
- Dmax: 9,7 mm
- Länge: individuell bestellbar in Dezimetern
- Stecker: motorseitiger M17- bzw. M12-Anschlussstecker
- Schutzart: IP65 beidseitig
- Verbindung: One Cable Connection (OCC)
- Zeitsparende Verlegung mit nur einer Leitung
- Geringerer Installationsraum bzw. Platzbedarf
- Einfachere Reinigung, da nur ein Kabel zu warten ist
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
- Optimierte Anschlusstechnik durch OCC
Einkabelleitung Verlängerung 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C
Die Einkabelleitung bietet eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


