SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Verlängerungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX80028QE081BF0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.495 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948697436
Sonepar Artikelnummer
121123926
Hersteller Artikelnummer
6FX80028QE081BF0
Hersteller Typ
6FX8002-8QE08-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX80028QE081BF0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.495 kg
- Ein-Kabel-Technik mit Schnellverschluss SPEED-CONNECT
- Dmax= 10,5 mm
- Länge (m)= Dezimetergenau bestellbar
- Motorseitiger M17- bzw. M12-Anschlussstecker
- Schutzart IP65 beidseitig
- Optimierte Anschlusstechnik durch OCC (One Cable Connection)
- Zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung
- Geringerer Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung
- Vereinfachte Reinigung, da nur ein Kabel gereinigt werden muss
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
Einkabelleitung Verlängerung 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Buchse und Stecker Speed-Connect M17 female / M17 male UL/CSA DESINA
Das Einkabelsystem ermöglicht die einfache, schnelle und sichere Verbindung zwischen dem Servo-Umrichter SINAMICS S210 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FK2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


