SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Verlängerungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX80028QE081FA0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 7.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696729
Sonepar Artikelnummer
121123930
Hersteller Artikelnummer
6FX80028QE081FA0
Hersteller Typ
6FX8002-8QE08-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX80028QE081FA0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
7.850 kg
- Dmax= 10,5 mm
- Länge (m)= 50
- Ein-Kabel-Technik mit Schnellverschluss SPEED-CONNECT
- Motorseitiger M17- bzw. M12-Anschlussstecker
- Schutzart IP65 beidseitig für Verlängerungskabel
- Dezimetergenau bestellbar
- Zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung
- Geringerer Installationsraum bzw. Platzbedarf bei der Kabelführung
- Einfaches Reinigen des Kabels, wichtig für hygienische Anforderungen in der Industrie
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen durch den kompakten Motor und kleinen, drehbaren Stecker
Einkabelleitung Verlängerung 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Buchse und Stecker Speed- Connect M17 female / M17 male UL/CSA DESINA Motion-Connect 800PLUS
One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT is the simple, fast, and safe connection for the servo drive SINAMICS S210 and the servo motor SIMOTICS S-1FK2, allowing a single cable to replace the traditional multiple connections.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


