SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Verlängerungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX80028QE111AE0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.202 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515697671
Sonepar Artikelnummer
121124768
Hersteller Artikelnummer
6FX80028QE111AE0
Hersteller Typ
6FX8002-8QE11-1AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX80028QE111AE0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.202 kg
- Verbindung: Nur ein Kabel für Leistung, Geber-Anbindung und Bremsenansteuerung
- Stecker: Motorseitiger Anschlussstecker M17- bzw. M12
- Schutzart: IP65 beidseitig bei Verlängerungskabeln
- Bestellbarkeit: Dezimetergenau
- Kabelverlegung: Optimierte Anschlusstechnik durch OCC
- Zeitsparende Verlegung durch nur eine Leitung
- Reduzierter Installationsraum und Platzbedarf
- Einfachere Reinigung dank nur eines Kabels, ideal für hygienisch anspruchsvolle Industrien
- Vereinfachte Montage in beengten Platzverhältnissen durch kompakte Bauweise
Einkabelleitung Verlängerung 4G1,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23 UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800Plus Dmax.=12,3 MM Läge (m)
One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT bietet eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2 durch die Verwendung nur eines Kabels.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


