SIEMENS - MOTION-CONNECT 800Plus, Einkabellösung OCC, Verlängerungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX80028QE211CH0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 7.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106443900
Sonepar Artikelnummer
121216962
Hersteller Artikelnummer
6FX80028QE211CH0
Hersteller Typ
6FX8002-8QE21-1CH0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX80028QE211CH0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
7.950 kg
- Ein-Kabel-Technik mit Schnellverschluss SPEED-CONNECT
- Leistung, Geber-Anbindung und Bremsensansteuerung in einer Leitung
- Dezimetergenau bestellbar
- Motorseitiger Anschlussstecker M17- bzw. M12
- Schutzart IP65 auf beiden Seiten
- Maximaler Durchmesser: 13,3 mm
- Kompakter Motor mit kleinem, drehbarem Stecker
- Zeitsparende Verlegung von nur einer Leitung
- Geringerer Platzbedarf bei der Kabelführung
- Vereinfachte Reinigung, insbesondere in hygienischen Industrieanwendungen
- Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
Einkabelleitung Verlängerung 4G2,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23 UL/CSA DESINA Motion-Connect 800PLUS
Die Einkabelleitung bietet eine einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2 durch eine innovative Ein-Kabel-Technik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


